Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Polysan V-Rahmen 50 m / A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß Polysan V-Rahmen 50 m / A
Stahlbandmaß Polysan V-Rahmen 50 m / A
Stahlbandmaß Polysan V-Rahmen 50 m / A - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18109000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18109000
EAN/GTIN:
     4033931942817
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Stahlbandmaße zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus.

Produktbeschreibung:

  • Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör
  • zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus
  • aus gehärtetem und poliertem Stahl
  • entsprechend EG-Bauartzulassung D81/1.3.41
  • Maßteilung ist abriebfest in schwarz und rot
  • einseitig bedruckt mit cm-Teilung (mm-Teilung auf den ersten 10 cm des Bandes)
  • V-Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metri-Polysan
Breite:
13 mm
Länge:
50 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18108000
ab € 45,54*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18118000
ab € 45,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.