Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandmaß Polysan V-Rahmen 30 m / A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandmaß Polysan V-Rahmen 30 m / A
Stahlbandmaß Polysan V-Rahmen 30 m / A
Stahlbandmaß Polysan V-Rahmen 30 m / A - Bandanfänge
Artikel-Nr.:
     415-nestle18108000
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     18108000
EAN/GTIN:
     4033931942800
Datenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß

Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör! Stahlbandmaße zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus.

Produktbeschreibung:

  • Bandmaße sind unverzichtbares Vermessungszubehör
  • zeichnen sich durch ihre große Widerstandskraft aus
  • aus gehärtetem und poliertem Stahl
  • entsprechend EG-Bauartzulassung D81/1.3.41
  • Maßteilung ist abriebfest in schwarz und rot
  • einseitig bedruckt mit cm-Teilung (mm-Teilung auf den ersten 10 cm des Bandes)
  • V-Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metri-Polysan
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Maßanfang:
A
Maßteilung Vorderseite:
cm
Typ:
Rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
18118000
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.