| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle16117001 Herst.-Nr.: 16117001 EAN/GTIN: 4033931953004 |
| | |
|
| | |
| Der Kreuzlinienlaser NCL-2G mit grünem Laserstrahl ist äußerst robust konstruiert, zudem gummiummantelt und daher besonders für den harten, täglichen Einsatz konzipiert. Er verfügt über grüne und feine, aber dennoch starke Laserlinien, die hervorragend sichtbar sind – auch über längere Distanzen. Eine zuverlässige Selbstnivellierung ermöglicht der eingebaute Pendelkompensator. Ideal für den Innenausbau und schnell einsatzbereit durch das einfache Bedienkonzept. Die grünen Laserstrahlen werden vom menschlichen Auge deutlich besser wahrgenommen. Produktbeschreibung NCL-2G: - das menschliche Auge erkennt grünes Licht deutlich besser als rotes Licht
- durch die grünen Laserstrahlen besticht der NESTLE NCL-2G Kreuzlinienlaser durch eine hohe Sichtbarkeit der projizierten Linien
- integrierter Pendelkompensator, der die Feinjustierung für Sie übernimmt
- Pulsmodus für Arbeiten mit Empfänger auf weiten Strecken
- einfachste Bedienbarkeit
- Möglichkeit zur Fixierung der Laserlinien für geneigte Projizierung
- akustische Warnung
Technische Daten NCL-2G: - Toleranz Horizontallinie: ± 3 mm auf 10 m
- Toleranz Vertikallinie: ± 2,5 mm auf 10 m
- Selbstnivellierbereich: 4 ° ± 0,5 °
- Arbeitsbereich / mit Detektor: 20 m / 50 m mit Empfänger
- Betriebsdauer: > 5 Stunden
- Laser: 505 nm sichtbar, Klasse 2
- Betriebstemperatur: - 10°C bis + 45°C
- Lagertemperatur: - 20°C bis + 60°C
- Maße: 119 x 62 x 95 mm
- Gewicht: 480 g
- Gewicht SET: 3600 g
- Gewindeanschluss: 1/4 "
Lieferumfang Set: - Kreuzlinienlaser NESTLE NCL-2G
- Zieltafel
- Wandhalter NWM-802
- Koffer
- Lasersichtbrille
- Batterien
- Anleitung
Weitere Informationen: | | Typ: | Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanalbaulaser, Leica, Linienlaser, Multilinienlaser, Neigungslaser, Nestle, Punkt- und Linienlaser, Rotationslaser |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 149,97* | € 173,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 146,81* | € 173,98* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,18* | € 184,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 159,80* | € 184,29* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 165,76* | € 211,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|