Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser NCL-2G SET 20 (50 m.Empfänger)m ± 3 mm/10m NESTLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855903_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855903_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000855903
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     16117001
EAN/GTIN:
     4033931953004
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser
Für den Innenbereich · durch die grünen Laserstrahlen besticht der Kreuzlinienlaser durch eine hohe Sichtbarkeit der projizierten Linien · integrierter Pendelkompensator ermöglicht eine zuverlässige Selbstnivellierung · Pulsmodus für Arbeiten mit Empfänger auf weiten Strecken · Möglichkeit zur Fixierung der Laserlinien für geneigte Projizierung · mit akustischer Warnung · 1/4″ Anschluss · Toleranz Horizontal-/Vertikallinie: ± 3 mm auf 10 m / ± 2,5 mm auf 10 m · Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C · Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C · Maße: 119 x 62 x 95 mm Weitere technische Eigenschaften: · Laserklasse: 2
Weitere Suchbegriffe: Bodenlaser, Laser, Multilaser, Punktlaser, Rotationslaser, Vermessungstechnik
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 158,81*
€ 182,31*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 182,49*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 183,32*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 166,81*
€ 192,55*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 166,82*
€ 195,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16116001
ab € 148,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.