Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser NCL-2G SET 20 (50 m.Empfänger)m ± 3 mm/10m NESTLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000855903
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     16117001
EAN/GTIN:
     4033931953004
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser
Für den Innenbereich · durch die grünen Laserstrahlen besticht der Kreuzlinienlaser durch eine hohe Sichtbarkeit der projizierten Linien · integrierter Pendelkompensator ermöglicht eine zuverlässige Selbstnivellierung · Pulsmodus für Arbeiten mit Empfänger auf weiten Strecken · Möglichkeit zur Fixierung der Laserlinien für geneigte Projizierung · mit akustischer Warnung · 1/4ʺ Anschluss · Toleranz Horizontal-/Vertikallinie: ± 3 mm auf 10 m / ± 2,5 mm auf 10 m · Betriebstemperatur: -10 °C bis +45 °C · Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C · Maße: 119 x 62 x 95 mmWeitere technische Eigenschaften:· Laserklasse: 2
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
20 (50 m. Empfänger) m
Nivelliergenauigkeit:
± 3 mm/10 m
Selbstnivellierbereich:
4 ° ± 0,5 °
Laserdiode:
505 nm
Gewicht:
0,48 kg
Marke:
NESTLE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenlaser, Laser, Multilaser, Punktlaser, Rotationslaser, Vermessungstechnik
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,54*
€ 184,04*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 160,32*
€ 184,22*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 160,13*
€ 184,99*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 167,16*
€ 193,67*
€ 2,95*
ab € 166,54*
€ 196,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
16116001
ab € 148,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.