| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13708000 Herst.-Nr.: 13708000 EAN/GTIN: 4033931950218 |
| | |
|
| | |
| Die Verwendung von NESTLE Holzstativen erlaubt hochpräzise Messungen mit Tachymeter und Laser. Produktbeschreibung: - ist aus hochwertigstem Holz gefertigt
- eine spezielle Ölbehandlung verhindert das Eindringen von Wasser und das daraus resultierende Aufquellen des Holzes
- verfügt über bessere Dämpfungseigenschaften als Aluminiumstative, so dass Vibrationen sehr gut absorbiert werden können
- zudem dehnt sich das Material bei direkter Sonneneinstrahlung weniger aus
- gerade bei hochpräzisen Instrumenten ist die Verwendung eines Holzstatives daher Pflicht
- Handling des Holzstatives ist genauso bequem wie bei einem AlustativStativbeine lassen sich ohne Verhaken ausziehen, was die Lebensdauer wesentlich erhöht
- dennoch greift die Klemmung fest und sicher
- mit der optimierten maximalen Arbeitshöhe ist das Stativ Max-I hervorragend überall dort geeignet wo große Arbeitshöhen wichtig sind, z.B. für Maschinensteuerungen
- mit Doppelklemmung (unten Schrauben oben Exzenter) ausgestattet
- Kopf: flach, Metall
- Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.: 132 - 220 cm
- Klemmung: doppelte Klemmung (unten Schrauben oben Exzenter)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,02 kg | Gewinde: | 5/8 Zoll | Länge: | 139 cm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |