| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13702000 Herst.-Nr.: 13702000 EAN/GTIN: 4033931940769 |
| | |
|
| | |
| Die Verwendung von NESTLE Holzstativen erlaubt hochpräzise Messungen mit Theodoliten, Tachymetern und Robotikstationen. Produktbeschreibung: - sind aus hochwertigstem Holz gefertigt
- spezielle Ölbehandlung verhindert das Eindringen von Wasser und das daraus resultierende Aufquellen des Holzes
- verfügen über bessere Dämpfungseigenschaften als Aluminiumstative, so dass Vibrationen sehr gut absorbiert werden können
- zudem dehnt sich das Material bei direkter Sonneneinstrahlung weniger aus
- Gerade bei hochpräzisen Instrumenten ist die Verwendung eines Holzstatives daher Pflicht!
- Stativbeine lassen sich ohne Verhaken ausziehen, was die Lebensdauer wesentlich erhöht
- dennoch greift die Klemmung fest und sicher
- Kopf: flach, Metall
- Arbeitsbereich bei 1 m Spitzenabst.: 90 – 170 cm
- Klemmung: Klemmschraube
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,2 kg | Gewinde: | 5/8 Zoll | Länge: | 107 cm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |