| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nestle13701000 Herst.-Nr.: 13701000 EAN/GTIN: 4033931940752 |
| | |
|
| | |
| Durch die besseren Dämpfungseigenschaften von Holz können Vibrationen sehr gut absorbiert werden. Somit eignen sich NESTLE Holzstative für Baunivelliere, Präzisionsnivelliere, Theodolite und Totalstationen. Produktbeschreibung: - auch in permanent feuchten Umgebungen
- robuster PVC- Mantel schützt dauerhaft vor Schmutz und Feuchtigkeit
- der Klemmbügel ist über dem Mittelbein des Stativs angebracht
- sämtliche Verbindungen zwischen Holz und Kunststoff sind zusätzlich mit Silikon abgedichtet
- hochwertiges Holz für die Rundstäbe
- Klemmhebel aus glasfaserverstärktem Polyamid - extrem robust
- Metallteile sind aus widerstansdsfähigem Aluminiumdruckguss
- Kopf: flach, rund Ø 168 mm, Metall
- Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.: 90–170 cm
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 168 mm | Gewicht: | 5,5 kg | Gewinde: | 5/8 Zoll | Länge: | 108 cm | Typ: | Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserlatte, messen, Nestle, Nivellierlatte, Stativ, vermessen |
| | |
| |