Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Entfernungsmessgerät Leica DISTO™ X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser Entfernungsmessgerät Leica DISTO™ X4
Laser Entfernungsmessgerät Leica DISTO™ X4
Artikel-Nr.:
     415-nedo705587
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     705587
EAN/GTIN:
     4016054384443
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
leica distanzmesser
entfernungsmesser

Das Leitungsortungssystem Leica DD220 SMART ist ein bedienerfreundliches, intuitives Ortungsgerät, das dieErkennung von unterirdischen Versorgungsleitungen vereinfacht und die Sicherheit der Anwender erhöht. Mit Hilfe des Auto-Modus und einem gut ablesbaren Farbdisplay erkennt das Ortungsgerät DD220 SMART unterirdische Leitungen auf verlässliche Weise. Integrierte Unterstützung durch Videos, Gebrauchsalarme und Diagnosefunktionen werden kombiniert, um die Produktnutzung zu verbessern und um Bediener und Leitungen zu schützen. Nutzen sie das Ortungsgerät DD220 SMART in Kombination mit einem Signalgenerator DA220 oder dem vielfältigen Zubehör, um Tiefenmessung, verbesserte Genauigkeit und einen erweiterten Anwendungsbereich zu erreichen.

Technische Daten:

  • Spannungs-Modus: 50 Hz Modell oder 60 Hz Modell
  • Funk-Modus: 15 kHz bis 60 kHz
  • Auto-Modus: Leistung, Funk, 33 kHz
  • Generatormodus: 131 kHz, 33 kHz, 8 kHz
  • Tiefenbereich Linienmodus: 0,1 m bis 5 m
  • Tiefenbereich Sondenmodus: 0,1 m bis 7 m
  • Tiefengenauigkeit: 5 % (bei ungestörten Signal)
  • Stromversorgung: 7,4 V Li-Ionen
  • Betriebsdauer: ca. 20 h
Weitere Informationen:
Messbereich:
0,05 - 150 m
Messgenauigkeit:
± 1,0 mm
Schutzklasse:
IP 65
Typ:
Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser 150meter, Entfernungsfesser, Entfernungsmessgerät, Laser Entfernungsmesser, Leica Disto, messen, Messfex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,50*
€ 427,78*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,69*
€ 503,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,39*
€ 599,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,57*
€ 555,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 442,64*
€ 526,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,98*
€ 483,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,43*
€ 476,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,69*
€ 455,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
705583
ab € 94,75*
Ähnlich
Leica
705568
ab € 156,83*
Ähnlich
Leica
705586
ab € 268,83*
Ähnlich
Nedo
705584
ab € 65,86*
Ähnlich
Leica
705589
ab € 1.082,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.