| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo705586 Herst.-Nr.: 705586 EAN/GTIN: 4016054384436 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Maßeinheiten: m, ft, in
- Sturzsicherheit bis 2 m Fallhöhe
- wasserstrahl- und staubgeschützt gem. Schutzklasse IP 65
- integrierter 360° Neigungsmesser
- integrierte Beschleunigungs-/ Lagesensoren für innovative Messfunktionen
- drehbare Displayanzeige
- einfache, intuitive Bedienung
- Blutetooth® smart Schnittestelle
- Angaben zur Reichweite und Genauigkeit entsprechen der Norm ISO 16331-1
Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0,05 - 150 m | Messgenauigkeit: | ± 1,0 mm | Schutzklasse: | IP 65 | Typ: | Entfernungsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entfernungsmesser 150meter, Entfernungsfesser, Entfernungsmessgerät, Laser Entfernungsmesser, Leica Disto, messen, Messfex |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,83* | € 330,14* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,18* | € 371,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|