| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo702111 Herst.-Nr.: 702111 EAN/GTIN: 4016054016078 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - durch lösen der zentralen Klemmschraube kann Halteklemme dreidimensional bewegt werden
- Stab wird auf Zielpunkt gesetzt und nach Libelle ausgerichtet
- nach erreichen der senkrechten Position wird das System durch festdrehen der zentralen Auszugsschraube fixiert
- bietet zusammen mit Stativ einen sicheren Stand
- auch geeignet für den Einsatz bei Wind
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,65 kg | Messbereich: | 0 - 9.999,99 m | Messgenauigkeit: | ± 0,02% | passend für: | Stative mit 5/8"-Gewinde | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Leichtmessrad-Professional, messen, Mini-Messrad, Nedo, Super-Messrad, vermessen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,94* | € 136,14* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 101,05* | € 136,39* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 110,36* | € 137,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,22* | € 148,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 134,3254* | € 163,9054* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|