Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolltacho mit Zählerwerk, Messbereich 10.000 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolltacho mit Zählerwerk, Messbereich 10.000 m
Rolltacho mit Zählerwerk, Messbereich 10.000 m
Artikel-Nr.:
     369-E437590
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     702111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
Messrad
Ausführung: Präzisions-Messlaufrad mit Zählmesswerk direkt über dem Laufrad ∙ Zentimetergenaue Ablesung mit geringer Toleranz von 0,02% - eine Laufradumdrehung entspricht 1 m ∙ Vor- und Rückzählung ∙ Mit praktischem, einschwenkbaren Abstellbügel und einer klappbaren Führungsstange
Anwendung: Zur einfachen und schnellen Ermittlung von langen Strecken
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
318.5 mm
Messbereich:
10000 m
Weitere Suchbegriffe: Rolltachos, Messräder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 136,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 100,26*
€ 136,82*
€ 4,90*
ab € 112,18*
€ 140,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 148,83*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 134,4354*
€ 164,4154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703113
ab € 101,54*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 75,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.