Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad 1m Radumfang Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messrad 1m Radumfang Nedo
Messrad 1m Radumfang Nedo
Messrad 1m Radumfang Nedo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016054016078
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     702111
EAN/GTIN:
     4016054016078
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
Vollmetallrad
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg | 3,65 kg
Messbereich:
9.999,98 m | 9999,99 m
Ablesung:
0,01 mm
Genauigkeit:
0,02 %
Radumfang:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Messstab, Bandmaße, Lasermesstechnik, Wasserwaagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 107,91*
€ 135,69*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 100,82*
€ 136,73*
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 148,74*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 134,2454*
€ 164,3154*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,52*
€ 180,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703113
ab € 101,34*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 75,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.