Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilinienlaser CUBE rote Laserdiode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilinien-Laser CUBE
Multilinien-Laser CUBE
Multilinienlaser CUBE - Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     415-nedo460869
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     460869
EAN/GTIN:
     4016054370828
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laserdiode
Linienlaser

Der selbstnivellierende Multilinien-Laser CUBE erzeugt ein Laserkreuz und eine zusätzliche senkrechte Laserlinie, rechtwinklig zum Laserkreuz. Dadurch ist Nedo CUBE nicht nur perfekt zum schnellen und unkomplizierten Nivellieren und Fluchten, sondern auch zum Abtragen rechter Winkel. Dank der zum Lieferumfang gehörenden Halteklammer kann Nedo CUBE überall befestigt werden.

Produktbeschreibung:

  • selbstnivellierender Multilinien-Laser zum schnellen Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau
  • erzeugt ein Laserkreuz und eine zusätzliche senkrechte 90° Laserlinie
  • gut sichtbare Laserlinien
  • zuverlässige magnetische Dämpfung
  • Neigungsfunktion
  • 1/4 Zoll Anschlussgewinde
  • praktische Klemmhalterung aus Metall, inkl. Kugelgelenk
  • extrem klein und handlich
  • inkl. Transporttasche und Batterien
  • Selbstnivellierbereich ± 4°
  • Arbeitsbereich d: ca. 30 m
  • Laser: rot, 635 nm
  • Energieversorgung3 x 1,5 V Typ Mignon/AAA
  • Betriebsdauer: ca. 8 h
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll

Lieferumfang:

  • Multilinien-Laser CUBE
  • Klemmhalterung aus Metall inkl. Kugelgelenk
  • Batterien
  • Transporttasche
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Gewicht:
0,24 kg
Höhe:
68 mm
Länge:
65 mm
Laserklasse:
2
Messgenauigkeit:
± 5 mm
Schutzklasse:
IP 54
Typ:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlinienlaser nedo, kreuzlaser, laserdiode 635nm, Kanalbaulaser, Laser, Laserempfänger, messen, Nedo, Punktlaser, Rotationslaser, vermessen, Vermessung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,29*
€ 117,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,13*
€ 124,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
460870
ab € 127,50*
Ähnlich
Nedo
460875
ab € 267,97*
Ähnlich
Nedo
460876
ab € 369,51*
Ähnlich
Nedo
460867
ab € 121,12*
Ähnlich
Nedo
460877
ab € 524,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.