| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6417562 Herst.-Nr.: 460876 EAN/GTIN: 4016054393155 |
| |
|
| | |
| Ausführung: 3 x 360° grüne Laserlinien ∙ Selbstnivellierend ∙ Je ein Laserkreuz an vier Wänden, Laserkreuz an der Decke und am Boden ∙ Pulsfunktion für den Einsatz mit dem optionalen Laserempfänger ACCEPTOR X green ∙ Gehäuse spritzwassergeschützt gem. IP 54 ∙ Selbsthorizontierung mit magnetischer Dämpfung ∙ 5/8" und 1/4" AnschlussgewindeAnwendung: Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im InnenausbauLieferumfang: Multifunktions-Wandhalterung, Laserschutzbrille, Zieltafel, Li-Ion Akku, Akkuladegerät, Ersatzbatteriefach, Transportkoffer Weitere Informationen: | | Nivelliergenauigkeit: | 0,3 mm/m | Laserradius: | 50 m | Laser-Reichweite: | 25 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Laser, Lasermessgeräte, Innenausbaulaser, Außenbaulaser, Baulaser |
| | |
| |