| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo405120 Herst.-Nr.: 405120 EAN/GTIN: 4016054325996 |
| |
|
| | |
| Digitaler Winkelmesser zum Messen und Übertragen von Winkeln. Das geringe Gewicht und das große Display machen den Winkeltronic Easy 600 zum optimalen Helfer auf der Baustelle, besonders im Innenausbau. Mit Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts sowie Horizontal- und Vertikallibelle. Produktbeschreibung: - Abschaltautomatik deaktivierbar
- Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich
- serienmäßig mit Hülle
- Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwerts
- Integ. Horizontal- und Vertikallibelle
- Außen- und Innenwinkelmessung möglich
- Ablesemöglichkeit: 0,5°
Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Messbereich: | bis 180° | Messgenauigkeit: | ± 0,25° | Typ: | Winkelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,09* | € 147,81* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,15* | € 148,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,33* | € 164,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,89* | € 167,24* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 151,07* | € 194,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|