Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser Winkelfix maxi, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmesser Winkelfix maxi, 600 mm
Winkelmesser Winkelfix maxi, 600 mm
Artikel-Nr.:
     415-nedo500111
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     500111
EAN/GTIN:
     4016054005096
Suchbegriffe:
Winkel-Wasserwaage
Winkelwasserwaage
winkelwasserwaage nedo
winkel wasserwaage

Winkelgrade schnell und exakt bestimmen – mit dem Nedo Winkelfix kein Problem!

Produktbeschreibung:

  • Winkelgrade auf der Analoganzeige sofort ablesbar
  • integrierte Libellen
  • eine Klemmschraube hält das Winkelmessgerät in jeder Stellung fest
  • ohne Zirkelspitzen
  • Ablesemöglichkeit: 0,5°
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Messbereich:
bis 180°
Messgenauigkeit:
± 0,25°
Typ:
Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: Digital, messen, Nedo, vermessen, Winkelfix, Winkelmesser, Winkeltronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,58*
€ 198,18*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 152,95*
€ 211,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
600111-613
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.