| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo405100 Herst.-Nr.: 405100 EAN/GTIN: 4016054102320 |
| |
|
| | |
| Der digitale Winkelmesser zum exakten Messen und Übertragen von Winkeln. Produktbeschreibung: - geringe Größe und Gewicht machen den winkeltronic easy zu einem optimalen Helfer auf der Baustelle, besonders im Innenausbau
- Betriebsdauer: ca. 200 Stunden
- Stromversorgung: 2 Mignon-Batterien
- Auflösung: 0,1°
Weitere Informationen: | | Messbereich: | 0 - 200° | Messgenauigkeit: | ± 0,2° | Typ: | Winkelmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,83* | € 127,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,01* | € 127,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 112,27* | € 134,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,29* | € 140,96* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 137,74* | € 176,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|