Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeltronic Easy digital 400mm Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkeltronic Easy digital 400mm Nedo
Winkeltronic Easy digital 400mm Nedo
Winkeltronic Easy digital 400mm Nedo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016054102320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     405100
EAN/GTIN:
     4016054102320
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Winkeltronic Easy

• Kleinster digitaler Winkelmesser der Winkeltronic-Reihe • Die kompakten Abmessungen und das sehr geringe Gewicht machen den Winkeltronic Easy zum optimalen Helfer beim Messen und Übertragen von Winkeln auf der Baustelle und in der Werkstatt • Stromversorgung 2 x 1,5 V Typ CAF AA-Batterien • Messgenauigkeit: ± 0,2°

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,65 kg
Messbereich:
0–200 °
Schenkellänge:
400 mm
Auflösung:
0,1 °
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
16
Frei Haus
ab € 108,56*
€ 128,28*
Frei Haus
ab € 108,64*
€ 128,51*
€ 4,90*
ab € 113,12*
€ 133,79*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 120,03*
€ 140,80*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 125,67*
€ 147,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
500101
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.