Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933478499 Herst.-Nr.: 4933478499 EAN/GTIN: 4058546346928 |
| | |
|
| | |
| Der FUEL ™ Akku-Kombihammer M18FH ermöglicht schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung. Produktbeschreibung: - leistungsstarker Hammermechanismus liefert 2,5 Joule bei einer niedrigen Vibration von 12,9 m/s²
- robustes Metallgetriebegehäuse - für eine lange Lebensdauer
- 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
- patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material
- patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material
- bohrt bis zu 125 10x50 mm Löcher mit einem M18™-HIGH OUTPUT™ Akku 5.5 Ah
- max. Schlagzahl: 0 - 4800 U/min
- Vibration beim Bohren in Beton: 12,9 m/s²
- Vibration Meißeln: 14,2 m/s²
Lieferumfang: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Bohrfutterspannweite: | 13 mm | Bohrleistung in Beton: | 26 mm | Bohrleistung in Holz: | 28 mm | Bohrleistung in Metall: | 13 mm | Drehzahl: | 0 - 1330 U/min | Einzelschlagenergie: | 2,5 Joule | max. Bohrdurchmesser mit Bohrkrone: | 125 mm | Schlagzahl: | 0 - 4800 spm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Bohr- und Meißelhammer | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 293,61* | € 343,67* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,71* | € 346,65* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,91* | € 357,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 312,80* | € 361,64* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,76* | € 420,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|