Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M18FH-0 AKKU-KOMBIHAMMER XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18FH-0 AKKU-KOMBIHAMMER XXX
M18FH-0 AKKU-KOMBIHAMMER XXX
Artikel-Nr.:
     4012-1324205
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478499
EAN/GTIN:
     4058546346928
Suchbegriffe:
M18FH-0 AKKU-KOMBIHAMMER XXX
Kraftvolles Bohren
Sicherer Hammer mit AUTOSTOP™ Technologie
Geringe Vibrationen
Schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung
Leistungsstarker Hammermechanismus liefert 2,5 Joule bei einer niedrigen Vibration von 12,9 m/s²
Robustes Metallgetriebegehäuse - für eine lange Lebensdauer
4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
Patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material
Bohrt bis zu 125 10x50 mm Löcher mit einem M18™-HIGH OUTPUT™ Akku 5.5 Ah
Spezielles Absaugsystem für ein hervorragendes Staubmanagement und eine saubere Arbeitsumgebung (separat erhältlich: M18 FCDDEXL und M18 FDDEXL)
M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.
Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Tools wurden entwickelt, um die Partnerschaft mit HIGH OUTPUT™-Batterien zu maximieren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,52*
€ 339,47*
€ 4,90*
ab € 307,51*
€ 355,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,12*
€ 357,70*
€ 5,95*
ab € 313,96*
€ 360,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,69*
€ 367,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,15*
€ 372,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,52*
€ 349,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,34*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,99*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,61*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,99*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,71*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,82*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.