Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478499
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478499
EAN/GTIN:
     4058546346928
Schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung<br> Leistungsstarker Hammermechanismus liefert 2,5 Joule bei einer niedrigen Vibration von 12,9 m/s²<br> Robustes Metallgetriebegehäuse - für eine lange Lebensdauer<br> 4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit<br> Patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material<br> Bohrt bis zu 125 10x50 mm Löcher mit einem M18™-HIGH OUTPUT™ Akku 5.5 Ah<br> Spezielles Absaugsystem für ein hervorragendes Staubmanagement und eine saubere Arbeitsumgebung (separat erhältlich: M18 FCDDEXL und M18 FDDEXL)<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Tools wurden entwickelt, um die Partnerschaft mit HIGH OUTPUT™-Batterien zu maximieren<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1330 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
26 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
28 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Schlagzahl:
0 - 4800 min¹
Optimiert für Bohrdurchmesser:
6 - 20 mm
Schlagenergie:
2.5 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht:
3.2 kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,89*
€ 349,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,95*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,41*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,69*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 167,00*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,52*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,09*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,14*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 225,27*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,26*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,07*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,86*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,90*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 210,00*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.