Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tacker M12 BST-202X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Tacker M12 BST-202X
Akku-Tacker M12 BST-202X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933459635
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459635
EAN/GTIN:
     4058546028077
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
akku tacker

Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker M12 BST für ermüdungsfreies Arbeiten.

Produktbeschreibung:

  • immer einsatzbereit dank der "Ready to Fire" technologie
  • einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
  • bis zu 2.000 Klammern pro 2.0 Ah Akkuladung
  • für Typ 50 6 bis 14 mm Klammern
  • Trockenschussverhinderung
  • 100% systemkompatibel mit dem waukee® M12 Produktprogramm
  • Akku: Li-Ion
  • Ladegerät: 40 min
  • Magazinkapazität: 89
  • Zyklusrate: 140 min
  • Heftstreifenlänge: 6 - 14 mm
  • Heftstreifenweite: 11,4 mm

Lieferumfang:

  • 2 x Li-Ion Akku
  • HD-Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 Ah
Betriebsart:
Akku
Gewicht:
1,6 kg
Spannung:
12 Volt
Typ:
Klammergerät
Weitere Suchbegriffe: 12V, 12Volt, Akku, befestigen, Milwaukee, Tacker, tackern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,48*
€ 244,63*
€ 4,90*
ab € 205,55*
€ 244,64*
€ 5,95*
ab € 217,32*
€ 254,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,61*
€ 257,65*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,88*
€ 291,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,48*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,90*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,98*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 71,16*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,55*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,22*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 137,07*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,03*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 137,55*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 82,24*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 54,14*
Zubehör
Milwaukee
4932492572
ab € 9,16*
Zubehör
Milwaukee
4932492573
ab € 8,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.