Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933451250 Herst.-Nr.: 4933451250 EAN/GTIN: 4002395167753 |
| | |
|
| | |
| Robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb. Produktbeschreibung: - sehr gute Empfangsqualität / Heavy-Duty Sound
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- geschützte hochwertige Lautsprecher
- Fach für sichere Lagerung von MP3-Player
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten
- AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit Milwaukee Akkus 18 Volt oder mit 220-240 Volt Wechselspannung
Lieferumfang: - Netzkabel
- 2-Batterien für LCD-Digitaluhr
- AUX-Anschlusskabel
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Breite: | 200 mm | Gewicht: | 5 kg | Höhe: | 200 mm | Länge: | 400 mm | Spannung: | 18 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 160,39* | € 181,49* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,96* | € 192,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 170,61* | € 192,41* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,69* | € 193,36* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 177,31* | € 219,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|