Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0
Artikel-Nr.:
     223-8024375
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451250
EAN/GTIN:
     4002395167753
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio

MILWAUKEE Netz-/Akku-Radio M18 JSR/0

  • AM/FM-Tuner für sehr gute Empfangsqualität
  • Zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
  • Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
  • Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
  • Integrierte Handgriffe für einfachen Transport und einfache Lagerung
  • Betrieb mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzbetrieb – bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™-5,0 Ah-Akku
  • Geschütztes Fach für sichere Lagerung von mobilen Endgeräten
  • USB-Anschluss zum Laden von mobilen Endgeräten
  • Lieferumfang: 2 AAA-Batterien, AUX-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18JSR-0
Beschreibung:
Netz-/Akku-Radio
Abmessungen (mm):
402 x 197 x 197
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Empfangsbereich AM (kHz):
522 - 1629
Empfangsbereich FM (MHz):
87.5 - 108
Geliefert in:
im Karton
Gleichspannung (V):
18
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
5.6 (M18 B5)
Wechselspannung (V):
220 - 240
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,73*
€ 184,60*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 161,82*
€ 186,08*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,05*
€ 195,57*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,27*
€ 196,54*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,95*
€ 199,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,08*
€ 221,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.