Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933448380 Herst.-Nr.: 4933448380 EAN/GTIN: 4002395262892 |
| | |
|
| | |
| Der Akku-Lautsprecher M12 JSSP mit BluetoothTM zur Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 10 m. Produktbeschreibung: - einfache Bedienung
- USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte
- AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte
- Premium Lautsprecher mit Bass-Booster
- extrem robust durch verstärkten Rahmen und Metall-Lautsprechergitter
- Betrieb mit allen Milwaukee® 12 Volt Li-Ion Akkus
- Ladestandanzeige
- integrierte Schlinge zum einfachen Aufhängen und Transport
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Gewicht: | 0,5 kg | Spannung: | 12 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Lautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, Stand-Lautsprecher, Standbox, Standlautsprecher, Säulenlautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, bluetooth lautsprecher milwaukee, standbox, 12 Volt, 18 Volt, Akku-Lautsprecher, Akku-Radio, Milwaukee, Netz-Radio, Radio |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,13* | € 93,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,67* | € 94,31* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,19* | € 95,18* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,56* | € 95,43* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 76,41* | € 106,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|