Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933427180 Herst.-Nr.: 4933427180 EAN/GTIN: 4002395239276 |
| | |
|
| | |
| Professionelles Akku-Multitool C12MT-202B zum Trennen, Sägen und Schleifen. Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation. Produktbeschreibung: - REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
- auch mit Wettbewerbszubehör verwendbar
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
- Akku-Ladestandsanzeige
- REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
- Oszillationswinkel links/rechts: 1,5°
Lieferumfang: - Tauchsägeblatt
- Schleifteller
- Schleifpapier 60 / 80 / 120 /240 K
- Adapter
- Innensechskantschlüssel
- im Karton
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Drehzahl: | 5000 - 20000 U/min | Spannung: | 12 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, milwaukee akku-multitool, akku multi cutter, 12 Volt, 12V, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, bohren, Bohrschrauber, M14, Milwaukee, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, schrauben |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,99* | € 100,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 85,02* | € 100,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,81* | € 100,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,89* | € 100,89* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 91,66* | € 115,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|