Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C12MT-0 AKKU-MULTITOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C12MT-0 AKKU-MULTITOOL XXX
C12MT-0 AKKU-MULTITOOL XXX
C12MT-0 AKKU-MULTITOOL XXX
Artikel-Nr.:
     C9568-4933427180
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933427180
EAN/GTIN:
     4002395239276
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Professionelles Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen
Vielseitige Anwendung - Mörtel entfernen
Vielseitige Anwendung - Tauchschnitte in Holz
Vielseitige Anwendung - in engen Bereichen schleifen
Professionelles Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen
REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation
Auch mit Wettbewerbszubehör verwendbar
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Lieferumfang: Tauchsägeblatt, Schleifteller, Schleifpapier 60 / 80 / 120 / 240 K, Adapter und Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
AAG886002:
20000 1/min
AAI036001:
1.0 kg
AAI049002:
M12
AAJ476001:
0
AAK660004:
im Karton
AAL897004:
nein
AAO663003:
4002395239276
AAR723002:
Li-ion
AAS636001:
Adapter, Innensechskantschlüssel, Tauchsägeblatt, Schleiftel
AAW913001:
C12 MT-0
BAC955006:
12 V
BAG147002:
Brushed
EF000002:
12 V
EF002826:
1.0 kg
EF025920:
0
EF026203:
N
Akku:
Li-ion
Akku im Lieferumfang:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkukapazität [Ah]:
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Akkusystem:
M12
Bezeichnung: Modellvariante:
C12 MT-0
By technology:
Brushed
GTIN:
4002395239276
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]:
1.0 (M12 B2)
Ladegerät im Lieferumfang:
Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Leerlaufdrehzahl [min_1]:
5000 - 20,000
Spannung [V]:
12
Standardausrüstung:
Lieferumfang Adapter, Innensechsk
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.