Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOCKWAVE Multimaterial Bohrer 1/4 Zoll Hex 12 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SHOCKWAVE Multimaterial Bohrer 1/4 Zoll Hex 12 x 150 mm
SHOCKWAVE Multimaterial Bohrer 1/4 Zoll Hex 12 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932471110
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471110
EAN/GTIN:
     4058546287382
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
universalbohrer 12,0 x 250 mm

Produktbeschreibung:

  • schlagfest: für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet
  • Sechskantschaft bei Bohrern bis 260 mm Gesamtlänge, 3-Flächen-Schaft bei Bohrern mit 400 mm Gesamtlänge
  • mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff
  • wiße Spirale zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
90 mm
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
150 mm
Schaftform:
Sechskant
Typ:
Mehrzweckbohrer
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,66*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 6,76*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,77*
€ 7,71*
6 Tage
5
€ 7,99*
ab € 5,86*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.