Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimaterialbohrer 1/4" 12x150 mm Swave


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimaterialbohrer 1/4" 12x150 mm Swave
Multimaterialbohrer 1/4" 12x150 mm Swave
Artikel-Nr.:
     C9568-4932471110
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471110
EAN/GTIN:
     4058546287382
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
universalbohrer 12,0 x 250 mm
Multimaterialbohrer 1/4" 12x150 mm Swave
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546287382
AAW913001:
MM 12 x 150 - 1 pc
BAA403003:
90 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
90 mm
Arbeitslänge [mm]:
90
Bezeichnung: Modellvariante:
MM 12 x 150 - 1 pc
GTIN:
4058546287382
Packungsgröße:
1
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, Multimaterialbohrer 1/4" 12x150 mm Swave
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.