Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimaterialbohrer SHOCKWAVE D.12 Arbeits-L.90mm hex 1/4 Zoll 150mm MILWAUKEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-8000781603
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932471110
EAN/GTIN:
     4058546287382
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
universalbohrer 12,0 x 250 mm
schlagfest: für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet · Sechskantschaft bei Bohrern bis 260 mm Gesamtlänge · 3-Flächen-Schaft bei Bohrern mit 400 mm Gesamtlänge · diese Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton · Klinker · Dachziegel · Gasbeton · dünnem Metall · Aluminium · weichen bis mittelharten Keramikfliesen · allen Arten von Holz und Kunststoff · weiße Spirale zur leichten Unterscheidung im WerkzeugkofferWeitere technische Eigenschaften:· Schaftgröße: 1/4ʺ hex· Packungsgröße: 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12
Gesamtlänge:
150 mm
Schaftausführung:
hex 1/4 ″
Arbeitslänge:
90 mm
Marke:
MILWAUKEE
Baulänge:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,63*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,69*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 6,73*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,74*
€ 7,60*
8 Tage
5
€ 7,99*
ab € 5,84*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.