Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932430341 Herst.-Nr.: 4932430341 EAN/GTIN: 4002395380022 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- rechtsschneidend
- 135° Winkel für leichtes Zentrieren
- Anwendung: sehr gut geeignet für tiefe Bohrungen, zum Bohren in Stahl, Gusseisen, legierter und unlegierter Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm²
- auch geeignet für Holz und Kunststoff
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 121 mm | Ausführung: | HSS-G | Durchmesser: | 10 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 184 mm | Norm DIN: | DIN 340 | Schaftform: | rund | Typ: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 58,52* | € 75,70* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 60,68* | € 76,36* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 61,79* | € 84,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 61,60* | € 90,77* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 75,04* | € 92,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,179* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|