Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932399145 Herst.-Nr.: 4932399145 EAN/GTIN: 4002395357550 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Trockenschnitt in dünnen Materialien wie: Granit, Marmorplatten und Fliesen
- extradünne Turbo-Trennscheibe für schnelle und präzise Schnitte
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 115 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,58* | € 23,77* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,36* | € 23,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,46* | € 24,13* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 18,32* | € 27,84* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,16* | € 28,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|