Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99906781 Herst.-Nr.: 4932399145 EAN/GTIN: 4002395357550 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Diamanttrennscheibe DHTS 115 mm Hart, dünn, geschlossen Hochwertige , extradünne Turbo-Diamanttrennscheibe (DHTS 115 = 1,7 mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8mm) für schnelle, präzise und saubere Schnitte in dünnen Materialien wie Granit, Marmorplatten und Fliesen (Porzellan-, Gres- und Keramikfliesen). Auch für den Einsatz in den meisten Baumaterialien einsetzbar. Weitere technische Eigenschaften Ausführung: DHTS 115 · Bruttogewicht: 0,2 kg · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Segmentbreite: | 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,79* | € 24,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,42* | € 24,39* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,31* | € 24,47* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 18,22* | € 27,94* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,08* | € 28,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|