Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrmotor DCM 2-250 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kernbohrmotor DCM 2-250 C
Kernbohrmotor DCM 2-250 C
Artikel-Nr.:
     415-mil40964
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     40964
EAN/GTIN:
     4002395229796
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Robuster und leistungsstarker Kernbohrmotor.

Produktbeschreibung:

  • Zweiganggetriebe
  • eingebaute, voreingestellte Rutschkupplung für Motor- und Getriebeschutz
  • FI- Schalkasten mit Ein-/Ausschalter, Entstörkondensator, Sanftanlauf und Überlastschutz
  • eingebauter Wasseranschluss
  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 450 U/min
  • Bohrdurchmesser 1. Gang: 150 - 250 mm
  • Bohrdurchmesser 2. Gang: 50 - 150 mm
  • Bohrspindel: 1 - ¼“ - 7

Lieferumfang

  • Maulschlüssel
  • Sechskantschlüssel
  • Schaltbox mit Haltegurt
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 900 U/min
Gewicht:
9 kg
Leistung:
2800 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohrmotoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.507,31*
€ 1.594,52*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.585,39*
€ 1.668,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.590,65*
€ 1.676,22*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.675,34*
€ 1.762,81*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.558,78*
€ 1.826,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,54*
€ 2.173,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,08*
€ 2.098,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.717,88*
€ 2.044,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.672,67*
€ 1.990,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,61*
€ 1.895,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,53*
€ 1.874,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,78*
€ 1.854,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933368690
ab € 577,50*
Ähnlich
Milwaukee
4933428000
ab € 885,72*
Ähnlich
Milwaukee
4933390186
ab € 278,72*
Ähnlich
Milwaukee
4933428550
ab € 287,65*
Ähnlich
Milwaukee
4933451014
ab € 1.076,29*
Ähnlich
Milwaukee
40044
ab € 1.512,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.