Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD2E13R BOHRMASCHINE IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD2E13R BOHRMASCHINE IN2
HD2E13R BOHRMASCHINE IN2
HD2E13R BOHRMASCHINE IN2
Artikel-Nr.:
     C9568-4933390186
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933390186
EAN/GTIN:
     4002395231454
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Leichte und kompakte 705-W-Bohrmaschine
Elektronik mit Drehzahlvorwahl
Robustes Metallgetriebegehäuse
13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter
Handgriff mit Softgrip-Auflage
Netzkabel 4 m
Rechts-Links-Lauf
Weitere Informationen:
AAC969006:
705 W
AAH795002:
13 mm
AAI447003:
40 mm
AAI453003:
13 mm
AAK660004:
im Karton
AAO663003:
4002395231454
AAQ808003:
2.7 kg
AAS636001:
Netzkabel 4 m,13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhan
AAW913001:
HD2E 13 R
EF001950:
705 W
EF001951:
2.7 kg
EF002832:
13 mm
EF002836:
13 mm
EF002838:
40 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
HD2E 13 R
Bohrfutter_Spannbereich [mm]:
13
GTIN:
4002395231454
Geliefert in 1:
im Karton
Gewicht [kg]:
2.7
Leistungsaufnahme [W]:
705
Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]:
40
Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]:
13
Standardausrüstung:
Lieferumfang Netzkabel 4 m,13 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.