Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät 5 l
Drucksprühgerät 5 l
Artikel-Nr.:
     415-mesto3275M
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3275M
EAN/GTIN:
     4000903327576
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Rücksicht auf die Natur und die Liebe zu schönen und gesunden pflanzen sind gute Gründe für den Einsatz eines MESTO-Sprühgerätes. Alle Produkte sind speziell für den modernen pflanzenschutz entwickelt und sorgen für eine effiziente und mittelsparende Sprühleistung. Hochwertige Werkstoffe und die technisch optimale Verarbeitung machen aus den Geräten langlebige Qualitätsprodukte – ideal auch für den professionellen Einsatz. Speziell geeigenet für den pflanzenschutz, die Unkrautbekämpfung, die Blumenpflege und für Flüssigdüngung.

Produktbeschreibung:

  • seitentragbar
  • Spiralschlauch
  • Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil
  • Abstellventil mit Filtersieb
  • integrierter Einfülltrichter
  • Fußreif für sicheren Stand
  • mit geschütztem Schlauchanschluss
  • Verlängerungsrohr bis 150 cm
  • Behälter: Kunststoff
  • Dichtungen: FPM
  • Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm
  • Gesamtinhalt: 8 l

Branchen:

  • Garten- und Landschaftsbau
  • Forst- und Landwirtschaft
  • Obst- und Weinbau
  • Haus und Garten

geeignet für:

  • Befeuchten
  • Pflanzen stärken
  • Vornässen

Lieferumfang:

  • Spritzrohr: Messing 40 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: mit geschütztem Schlauchanschluss, 2,5 m
  • Wandhalter
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Dichtung:
FPM
Einsatzzweck:
Industrie
Füllinhalt:
5 Liter
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Baugewerbe, Drucksprühgeräte, Gebäudereinigung, Handwerk, Industrie, Mesto, Reinigungsgewerbe, Sprühgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 45,28*
€ 65,36*
6 Tage
41
1
Frei Haus
ab € 50,60*
€ 66,08*
1 Tag
41
1
€ 5,90*
ab € 51,06*
€ 66,39*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 66,44*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,16*
€ 75,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,38*
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,73*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,72*
Zubehör
Mesto
2302
ab € 6,54*
Zubehör
Mesto
6122
ab € 2,96*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,49*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,04*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,07*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,95*
Zubehör
Mesto
7121M
ab € 8,59*
Zubehör
Mesto
3960D
ab € 29,76*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,82*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,58*
Zubehör
Mesto
3665
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.