Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270317030, Drucksprühgerät, 5 L Kunststoffbehälter FPM/FKM-Dichtungen Mesto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612299
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     4000903327576
EAN/GTIN:
     4000903327576
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270317030, Drucksprühgerät , Kunststoff-Behälter mit zwei Handgriffen , Seitentragbar , Mit Kolbenmanometer und Sicherheitsventil , Messing-Hohlkegeldüse, 1,1 mm, 70° , Zum Befeuchten und Vornässen, Versprühen von Planzenschutzmittel etc. Hinweis: Nicht geeignet für entzündliche, ätzende und ammoniakhaltige Flüssigkeiten, Tenside, Lösungsmittel, zähe oder rückstandbildende Flüssigkeiten sowie Flüssigkeiten über 40 °C. , Der Fußtritt sorgt für einen stabilen Stand beim Pumpen , Messing-Spritzrohr, 40 cm, 360° drehbar , FPM/FKM-Dichtungen, Fabrikat: Mesto
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
5 l
Schlauchlänge:
2,5 m
max. Betriebsdruck:
3 bar
Leergewicht:
2,5 kg
Markenname:
MESTO
Herstellername:
MESTO Spritzenfabrik
Herstellerartikelnummer:
3275M
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 5,90*
ab € 50,04*
€ 65,02*
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 50,02*
€ 65,03*
1 Tag
35
1
Frei Haus
ab € 45,44*
€ 65,05*
Lager 260
35
1
Frei Haus
ab € 50,36*
€ 65,59*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 65,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,36*
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,70*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,81*
Zubehör
Mesto
2302
ab € 6,54*
Zubehör
Mesto
6122
ab € 2,96*
Zubehör
Mesto
2332KM
ab € 7,51*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,03*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,11*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,96*
Zubehör
Mesto
7121M
ab € 8,60*
Zubehör
Mesto
3960D
ab € 29,84*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,81*
Zubehör
Mesto
3680
ab € 10,84*
Zubehör
Mesto
3670
ab € 9,58*
Zubehör
Mesto
3665
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.