Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMER Drucksprühgerät 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMER Drucksprühgerät 5 l
PRIMER Drucksprühgerät 5 l
Artikel-Nr.:
     415-mesto3237P
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3237P
EAN/GTIN:
     4000903323356
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Sauber und effizient – so arbeitet man mit MESTO, wenn es um die feine Verteilung von Flüssigkeiten geht. Dabei sind unsere Produktlösungen so vielfältig und individuell wie die unterschiedlichen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Zum Sprühen von Betontrennmitteln, Imprägnierung und weiterer Bauchemikalien Kühlen und Spülen von Bohrkronen Staub binden beim Trennschleifen. Auch für Maler zum Sprühen von Tapetenlöser Verteilung von Grundierung wie Tiefgrund oder Haftgrund Absaugen von Flüssigkeiten mit MESTO SAUGFIX.

Produktbeschreibung:

  • Behälter mit großem Druckpolster
  • seitentragbar
  • Profipumpe
  • integrierter Schmutzfilter
  • Behälter: Kunststoff
  • Dichtungen: FPM (Fluorkautschuk - gute Beständigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen, Ölen, starken Säuren, aromatischen und chlorhaltigen Lösungsmitteln)
  • Düse: Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff
  • Gesamtinhalt: 7,0 l

Branchen:

  • Maler
  • Stuckateur

geeignet für:

  • Befeuchten
  • Grundieren
  • Imprägnieren
  • Konservieren
  • Vornässen

Lieferumfang:

  • Spritzrohr: Kunststoff 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: D8, mit Filter, 130 cm
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
3 bar
Dichtung:
FPM
Einsatzzweck:
Industrie
Füllinhalt:
5 Liter
Gewicht:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Baugewerbe, Drucksprühgeräte, Gebäudereinigung, Handwerk, Industrie, Mesto, Reinigungsgewerbe, Sprühgeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 27,55*
€ 37,52*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 27,84*
€ 37,61*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 28,95*
€ 38,83*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 29,05*
€ 38,83*
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 35,86*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 203,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,19*
Zubehör
Mesto
3654F
ab € 11,10*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,02*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6.303
ab € 2,24*
Zubehör
MESTO
2334
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.