Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät 3237P Füllinhalt 5l 3bar FPM G.1,7kg MESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000818671
Herst.-Nr.:
     3237P
EAN/GTIN:
     4000903323356
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Kunststoffbehälter mit großem Druckpolster · seitentragbar · FPM-Dichtungen · ergonomisch geformtes Abstellventil · Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · praktische Rohrhalterung zum einfachen Aufräumen des Spritzrohres · Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar mit Kunststoff-Flachstrahldüse · Filtersieb verhindert Verstopfen der Düse · hohe Standfestigkeit durch große Grundfläche · Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen · PVC-Schlauch mit 1,3 m Arbeitslänge und Filtersieb · Kunststoffpumpe mit ergonomischem Pumpengriff · integrierter Einfülltrichter · Anwendung: speziell zum Ausbringen von Tapetenlösern, Tiefen- und Haftgrund sowie für Holzschutzfarben · ideal für Bauchemikalien und den Einsatz im HandwerkWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
Betriebsdruck:
3 bar
Gesamtinhalt:
7 l
Gewicht:
1,7 kg
Marke:
MESTO
Dichtung:
FPM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 27,75*
€ 37,45*
3 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 27,78*
€ 37,56*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 28,97*
€ 38,96*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 29,03*
€ 38,96*
1
€ 5,95*
ab € 28,07*
€ 39,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,24*
Zubehör
Mesto
3654F
ab € 11,09*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,02*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6.303
ab € 2,24*
Zubehör
MESTO
2334
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.