| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mesto3132BC Herst.-Nr.: 3132BC EAN/GTIN: 4000903313326 |
| |
|
| | |
| Sauber und effizient – so arbeitet man mit MESTO, wenn es um die feine Verteilung von Flüssigkeiten geht. Dabei sind unsere Produktlösungen so vielfältig und individuell wie die unterschiedlichen Aufgaben, die Sie zu bewältigen haben. Für das Ausbringen von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln aller Art für die Kfz-, Motorrad- oder Fahrrad-Reinigung und das Ausbringen von schäumenden Reinigungsmitteln. Auch zur Verteilung von Holzschutzmitteln, das Ausbringen von Lasur, zum Weichen schmieren, zur LKW-Reinigung, für die Motorraum-Konservierung, zum Korrosionsschutz und zum imprägnieren. Produktbeschreibung: - Behälter aus Kunststoff mit Füllskala
- Dichtungen EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk - bedingt lösungsmittelbeständig und sehr gute Beständigkeit gegen Basen - schlechte Beständigkeit gegen Öle auf Kohlenwasserstoffbasis und Kraftstoffe)
- Düse aus Kunststoff, verstellbar
- Sicherheitsventil
- Pumpe: PP
- Anwendungsbereich: pH 7 - 14
Branchen: geeignet für: - Befeuchten
- Desinfizieren
- Reinigen
- Vornässen
Weitere Informationen: | | Dichtung: | EPDM | Einsatzzweck: | Reinigung | Füllinhalt: | 1,5 Liter | Gewicht: | 430 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, mesto sprühgeräte drucksprüher, drucksprüher, druckpumpzerstäuber 1,5l, Druckspüher, Forst, Garten, Handwerk, Industrie, Mesto, Reiniung, Schädlinge, Schaumdrucksprüher, Sprühgeräte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,26* | € 17,19* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 13,08* | € 18,34* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 15,7595* | € 19,9495* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,93* | € 20,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,29* | € 24,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|