Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher 1,5 LiterCLEANER EPDMmit Über zugsrohrBeschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher 1,5 LiterCLEANER EPDMmit Über zugsrohrBeschaffungsartikel
Drucksprüher 1,5 LiterCLEANER EPDMmit Über zugsrohrBeschaffungsartikel
Drucksprüher 1,5 LiterCLEANER EPDMmit Über zugsrohrBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4000903313326
Herst.-Nr.:
     3132BC
EAN/GTIN:
     4000903313326
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprüher 1,5 l mit Kunststoffbehälter • Behälter: Kunststoff mit Füllskala • Dichtungen: EPDM • Düse: Kunststoff, verstellbar • Kunststoffüberzugsrohr für erhöhte Chemikalienbeständigkeit • Sicherheitsventil • Anwendungsbereich: pH 7 - 14 Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Typ:
3132BC
max. Betriebsdruck:
3 bar
Füllmenge:
1,5 l
Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgerät, Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, mesto sprühgeräte drucksprüher, drucksprüher, druckpumpzerstäuber 1,5l, Sprühflasche, Gartenpflege, Vielzwecksprüher, Blumensprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 17,26*
10 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 13,14*
€ 18,43*
3 Tage
697
10
€ 6,99*
ab € 15,82*
€ 20,11*
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 20,32*
1
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6002E
ab € 13,86*
Zubehör
MESTO
5266PP
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.