Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienentaschen-Set 2x F160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschienentaschen-Set 2 x F160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 mm
Führungsschienentaschen-Set 2 x F160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-mafell204805
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     204805
EAN/GTIN:
     4032689165035
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flexi-Schiene
Führungsschiene
Handkreissäge
Mafell

Produktbeschreibung:

  • für Kapp-Sägesystem KSS 400, KSS 400 / 36 V
  • für Tauchsäge MT 55 cc, KST 55 S und KST 55 SE
  • für Handkreissäge MS 55, KSP 55 F, KSP 65 F, KSP 85 Fc, MKS 130 Ec/145 Ec/165 Ec/185 Ec
  • für Akku-Handkreissäge MS 55 / 36 V, KSP 55 / 36 V

Lieferumfang:

  • 2 x Führungsschiene F 160, 1,6 m lang
  • 1 x Verbindungsstück F-VS zum Verbinden von 2 Führungsschienen
  • 2 x Schraubzwinge F-SZ 100 mm zur Schienenfixierung am Werkstück
  • Führungsschienentasche
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
passend für:
F 80, F 110, F 160
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsstichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
919601
ab € 2.819,84*
Zubehör
Mafell
1P0348
ab € 4.651,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.