Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 330x2.6x3 Z0 54 WZ/FA für MKS 130 Ec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Sägeblatt HM 330x2.6x30 54Z/WZFA
Mafell Sägeblatt HM 330x2.6x30 54Z/WZFA
Artikel-Nr.:
     415-mafell092579
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092579
EAN/GTIN:
     4032689160146
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 30

Mafell Sägeblatt HM passend zu Zimmerei-Handkreissäge

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
330 mm
Einsatzzweck:
Sandwich
Gewicht:
1,9 kg
passend für:
MKS 130 Ec
Stärke:
2,6 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Flach-/Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt mafell, Mafell, Säge, Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,67*
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 68,16*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,71*
Ähnlich
Mafell
092571
ab € 103,73*
Ähnlich
Mafell
092582
ab € 88,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.