Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 168x1,2/1,8x20 mm Z 56 WZ für KSS 50 cc, K55 cc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56
Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 56
Artikel-Nr.:
     415-mafell092482
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092482
EAN/GTIN:
     4032689195964
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt 168x20

Mafell Sägeblatt HM für Kapp-Schienen-Säge und Handkreissäge

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
168 mm
Einsatzzweck:
Holz
Gewicht:
0,276 kg
passend für:
KSS 50 cc, K55 cc
Schnittbreite:
1,2 mm
Stärke:
1,8 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,39*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,59*
Ähnlich
Mafell
092571
ab € 103,79*
Ähnlich
Mafell
092582
ab € 88,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.