Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 185x1,4/2,4x20 mm Z 16 WZ für KSS60 cc, K65 cc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt-HM, 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 16
Sägeblatt-HM, 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 16
Artikel-Nr.:
     415-mafell092485
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092485
EAN/GTIN:
     4032689194837
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 185 x 20
kreissägeblatt

Mafell Sägeblatt HM für Handkreissägen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
185 mm
Einsatzzweck:
Holz
passend für:
KSS60 cc, K65 cc
Schnittbreite:
1,4 mm
Stärke:
2,4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,39*
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 68,08*
Ähnlich
Mafell
092530
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.