Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 185x1,4/2,4x20 mm Z 56 WZ für KSS60 cc, K65 cc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt-HM, 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 56
Sägeblatt-HM, 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 56
Artikel-Nr.:
     415-mafell092491
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092491
EAN/GTIN:
     4032689194813
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 185 x 20
kreissägeblatt

Mafell Sägeblatt HM für Handkreissägen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
185 mm
Einsatzzweck:
Holz
passend für:
KSS60 cc, K65 cc
Schnittbreite:
1,4 mm
Stärke:
2,4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,67*
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 67,99*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,75*
Ähnlich
Mafell
092571
ab € 103,79*
Ähnlich
Mafell
092582
ab € 87,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.