Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 185x1,4/2,4x20 mm Z 32 WZ für KSS60 cc, K65 cc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt-HM, 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32
Sägeblatt-HM, 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32
Artikel-Nr.:
     415-mafell092489
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092489
EAN/GTIN:
     4032689194820
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 185 x 20
kreissägeblatt

Mafell Sägeblatt HM für Handkreissägen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
185 mm
Einsatzzweck:
Holz
passend für:
KSS60 cc, K65 cc
Schnittbreite:
1,4 mm
Stärke:
2,4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,67*
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 67,99*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.