Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 185x1,4/2,4x20 mm Z 24 WZ für KSS60 cc, K65 cc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt-HM, 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24
Sägeblatt-HM, 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24
Artikel-Nr.:
     415-mafell092487
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092487
EAN/GTIN:
     4032689194844
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 185 x 20
kreissägeblatt

Mafell Sägeblatt HM für Handkreissägen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
185 mm
Einsatzzweck:
Holz
passend für:
KSS60 cc, K65 cc
Schnittbreite:
1,4 mm
Stärke:
2,4 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
Wechselzahn
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt bohrung 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092539
ab € 34,67*
Ähnlich
Mafell
092482
ab € 67,99*
Ähnlich
Mafell
092485
ab € 41,75*
Ähnlich
Mafell
092541
ab € 47,49*
Ähnlich
Mafell
092571
ab € 103,79*
Ähnlich
Mafell
092530
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.