| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lissmac821113 Herst.-Nr.: 821113 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - die optimal Unterstützung beim Versetzten von Mauersteinen
- einsetzbar für Lissmac-Kleinkrane und Maurerarbeitsbühnen
- kompakte Bauweise und einfache Bedienung
- Einhandsteuergerät mit Spiralkabel zur Befestigung am Vario-Steingreifer
- alle Steuerungs- und Bedienelemente sind durch ein Metallgehäuse geschützt
- für die Aufnahme mit Dornlöchern
- Greifbereich: 250 - 500 mm
- Tragkraft: 500 kg
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 30 mm | Gewicht: | 7,5 kg | Typ: | Greifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: greifen, Greifer, Lissmac, Mauersteine, Rastersteingreifer, Vario-Steingreifer, versetzen |
| | |
| |